Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0388105 Haarwinkel 150 x 100mm 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y405031
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0388105
EAN/GTIN:
     4029713208431
Suchbegriffe:
Haarwinkel
preisser haarwinkel
haarwinkel
haarwinkel 150x100mm
Für Winkelprüfungen in der Fertigung und Werkstatt.
Features:
Blendfreie Haarmesskante
Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g
Typ:
0388105
Genauigkeit:
GG 00
Querschnitt:
28 x 6 mm
Schenkel B:
100 mm
Schenkel A:
150 mm
Winkel-Einstellung (max.):
90 °
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 875
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Haarwinkel
Weitere Suchbegriffe: HELIOS PREISSER, Winkellehre, sdfsa
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 32,45*
€ 43,58*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,91*
€ 43,59*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,13*
€ 45,09*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,34*
€ 49,02*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 43,87*
€ 57,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.