Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0395104 Spitzwinkel 200 x 130mm 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y405061
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0395104
EAN/GTIN:
     4029713026448
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Spitzwinkel
spitzwinkel mit anschlag 45grad
spitzwinkel
Für Winkelprüfungen in der Werkstatt und im Metallbau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Typ:
0395104
Querschnitt:
25 x 5 mm
Schenkel B:
130 mm
Schenkel A:
200 mm
Winkel-Einstellung (max.):
45 °
Material:
Spezialstahl
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Spitzwinkel
Weitere Suchbegriffe: spitzwinkel 45°, HELIOS PREISSER, Winkellehre, sdfsa
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 35,37*
€ 47,52*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,62*
€ 47,53*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,92*
€ 48,05*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,65*
€ 48,60*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 37,23*
€ 49,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.