| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y407081 Herst.-Nr.: 89540010 EAN/GTIN: 4026397542639 |
| |
|
| | |
| Ein unerlässliches Gestaltungsmittel mit UV LEDs. Features: Leistung 5 W 28 LEDs Hinweise: Spezialleuchtmittel - Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen! Weitere Informationen: | | Leistung: | 5 W | Länge: | 117 mm | Sockel: | E27 | Besonderheiten: | LED | Produkt-Art: | UV-Lampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, UV Lampe, UV-Röhre, UV-LED, birnenlampe, 04026397542639, Omnilux, LED E-27 230V |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,54* | € 20,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,86* | € 20,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,35* | € 31,20* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,50* | € 38,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|