Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y407701 Herst.-Nr.: 000015.0000 EAN/GTIN: 4046436022236 |
| |
|
| | |
| Die GLORIA Hobby 100 – das handliche Drucksprühgerät für den Einsatz zur Pflanzenpflege und zum Pflanzenschutz im Haushalt, auf dem Balkon oder der Terrasse oder im Garten. Ein maximaler Betriebsdruck von 3 bar sowie ein Fassungsvermögen von 1 l sorgen für lange und effiziente Arbeitsintervalle mit einem gleichmäßig guten Sprühbild. Eine stufenlos verstellbare Düse mit Messingeinsatz und Grip-Struktur sowie eine große Einfüllöffnung und ein transparenter Sichtstreifen für ein komfortables Befüllen sind überzeugende Produktdetails des Handsprühgeräts Hobby 100. Features: Handliches Sprühgerät Leistungsstarke Präzisionspumpe Füllinhalt 1 l / Gesamtvolumen 1,3 l Maximaler Betriebsdruck 3 bar Stabiler Kunststoffbehälter Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 1 l | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Drucksprüher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,78* | € 13,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,00* | € 13,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,66* | € 16,04* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,10* | € 16,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,44* | € 16,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|