Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 23041601 Anbaustutzen Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y409182
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     23041601
EAN/GTIN:
     4013902852116
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Anbaustutzen IP54 mit offener Dichtungsmembran, keine Gegenmuttern notwendig
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Ø 16 mm, geschlossen
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
23041601
Typ:
AST M16
Halogenfrei:
Ja
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Kategorie:
Anbaustutzen
Produkt-Art:
Anbaustutzen
Weitere Suchbegriffe: Spelsberg, AST M16
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,1548*
€ 0,2238*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,15303*
€ 0,26003*
1
€ 5,95*
ab € 0,16113*
€ 0,27113*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,1618*
€ 0,2718*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Ähnlich
Spelsberg
23042501
ab € 0,30*
Ähnlich
Spelsberg
23043201
ab € 0,69*
Ähnlich
Spelsberg
23044001
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.