Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 23144001 Verschlussstopfen Kunststoff Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y409332
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     23144001
EAN/GTIN:
     4013902855704
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Kabeleinsteckstutzen
Verschlussstopfen IP54 mit geschlossener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), grau, für Wandstärken 1,5-4,0mm
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Ø 40 mm, geschlossen
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
23144001
Typ:
VST M40
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Klemm-Ø (max.):
30 mm
Klemm-Ø (min.):
17 mm
Kategorie:
Verschlussstopfen
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, würgenippel, Spelsberg, VST M40
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,7913*
€ 1,1513*
1
€ 5,00*
ab € 0,75*
€ 1,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 1,26*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 0,8742*
€ 1,2742*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
23141601
ab € 0,126*
Ähnlich
Spelsberg
23142001
ab € 0,147*
Ähnlich
Spelsberg
23142501
ab € 0,2568*
Ähnlich
Spelsberg
23143201
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.