Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 26002001 Doppelmembranstutzen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y409342
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26002001
EAN/GTIN:
     4013902932603
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen ip66
Doppelmembranstutzen mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), schwarz, für Wandstärken 1,5-4,5mm,
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Ø 20 mm, geschlossen
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
26002001
Typ:
DMS M20/sw
Halogenfrei:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
12 mm
Klemm-Ø (min.):
7 mm
Kategorie:
Doppelmembranstutzen
Produkt-Art:
Doppelmembranstutzen
Weitere Suchbegriffe: spelsberg kabeleinsteckstutzen, kabeleinsteckstutzen ip66, Spelsberg, DMS M20/sw
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,49*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,52*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,34*
€ 0,57*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,4021*
€ 0,5721*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.