Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 26064101 Doppelmembranstutzen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y409412
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26064101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
Leitungseinführung
doppelmembranstutzen spelsberg
leitungseinführung
Doppelmembranstutzen mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, max. vier Leitungseinführungen für Steuerleitungen, thermoplastisches Elastomer (TPE), orange, für Wandstärken 1,5-4,5mm
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ø 40 mm, geschlossen
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
26064101
Typ:
DMS M40/4 or
Halogenfrei:
Ja
Klemm-Ø (max.):
28 mm
Klemm-Ø (min.):
19 mm
Kategorie:
Doppelmembranstutzen
Produkt-Art:
Doppelmembranstutzen
Weitere Suchbegriffe: 02050007691532, 04013902632824, 4013902632824, Spelsberg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,01*
€ 3,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,02358*
€ 3,19358*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,0738*
€ 3,2738*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,1216*
€ 3,3416*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.