Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 20302001 Würgestopfen M20 Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y409582
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20302001
EAN/GTIN:
     4013902891825
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg würgenippel m20
spelsberg kabeleinsteckstutzen
Würgestopfen M_ x 1,5mm mit geschlossener Dichtungsmembran, Polyethylen
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Ø 20 mm
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
20302001
Typ:
WST M20/sw
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
13.5 mm
Klemm-Ø (min.):
8 mm
Kategorie:
Würgestopfen
Außengewinde:
M20
Produkt-Art:
Würgestopfen
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m20, Spelsberg, WST M20/sw
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1637*
€ 0,2337*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,143*
€ 0,243*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,149*
€ 0,253*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1832*
€ 0,2632*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.