Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 19202001 Gehäuseverbinder Lichtgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y409962
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19202001
EAN/GTIN:
     4013902855469
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Trennsteg
Kombiset zum Verbinden von Gehäusen mit metrischen Einführungen, Polystyrol, grau, komplett mit Gegenmutter und Zwischenwanddichtung
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Ø 20 mm, offen
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
19202001
Typ:
KS M20
Halogenfrei:
Ja
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Klemm-Ø (max.):
20 mm
Kategorie:
Gehäuseverbinder
Produkt-Art:
Gehäuseverbinder
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff, klingeltrafo, kabelverschraubung ip54, Spelsberg, KS M20
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 2,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 2,09*
€ 5,46*
ab € 1,22*
€ 2,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.