Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe 93570D Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT II 600 V, CAT III 300V Anzeige (Cou


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y415221
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3313218
EAN/GTIN:
     0095969464246
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digitale Leckstromzange mit Oberwellenmessung TRMS (AC). Messung von Leckströmen, z.B. Ableit- oder Fehlerströmen, Stromaufnahme von Geräten im Service- und Kundendienstbereich ohne Unterbrechung des Stromkreises.

Die UNITEST Stromzange CHB 5 ist ein universell einsetzbares Messgerät. Das Messgerät ist nach dem aktuellen Stand der Normung gebaut und gewährleistet ein sicheres und zuverlässiges Arbeiten. Die Stromzange ist im handwerklichen und industriellen Bereich eine wertvolle Hilfe. Durch die sehr hohe Empfindlichkeit des Strombereiches, kann der Ableitstrom (Leckstrom) eines Verbrauchers gemessen werden.
Features:
CAT II 600 V, CAT III 300 V
Kleinste Auflösung 0,01 mA
Oberwellenmessung
Lieferumfang:
2 Messleitungen mit Prüfspitzen (rot, schwarz) · 2 Mignon-Batterien 1,5 V IEC LR6 · Bereitschaftstasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Länge:
35.6 mm
Breite:
62 mm
Gewicht:
200 g
Schnittstellen:
keine
Messart:
True RMS
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT II 600 V + CAT III 300 V
Messbereich Frequenz:
45 - 999.9 Hz
Frequenzbereich:
45 Hz - 1 K Hz
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Mignon-Batterien (AA)
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Anzeige (Counts):
9999
Messbereich A/AC max.:
50 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter beha, multimeter, Beha Amprobe, 93570D, 794-3257
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 568,60*
€ 629,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 587,92*
€ 629,11*
Frei Haus
ab € 589,10*
€ 629,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 594,86*
€ 637,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 606,02*
€ 648,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,09*
€ 748,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,60*
€ 739,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 615,52*
€ 732,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,54*
€ 709,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,98*
€ 691,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,60*
€ 676,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.