Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garten Projektor Schneefall 2373334 Blau, Weiß Schwarz mit Animation, mit Erdspieß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y422212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2373334
EAN/GTIN:
     4064161175867
Suchbegriffe:
04064161175867
GARTEN PROJEKTOR SCHNEEFALL
Weihnachtsszene
Weihnachts-Szene
Dynamischer Schnee-Effekt mit sanften LED-Licht für den Innen- und Außeneinsatz.
Features:
Schneesturm-Effekt
Blaue + weiße LED
Beweglicher Lichtkopf
Mit Erdspieß
Lieferumfang:
LED-Projektor + Adapter + Erdspieß + Handbuch
Hinweise:
Das Produkt dient nur zur Effektprojektion und ist nicht für die Raumbeleuchtung geeignet.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Höhe:
135 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Schutzart:
IP44
Durchmesser:
90 mm
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
mit Animation + mit Erdspieß
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
netzbetrieben
Material:
ABS Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Zuleitungslänge:
5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
LED-Szenerie
Leuchtfarbe:
Blau + Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.