Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinuslive 10324 Gabelkabelschuh Loch-Ø=2.5mm Teilisoliert Blau 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y42302
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     10324
EAN/GTIN:
     4016631007239
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh 2,5mm²
gabel kabelschuh
10 Gabelkabelschuhe isoliert.
Features:
24-Karat vergoldet + isoliert
Kabeleingang 1,5 bis 2,5 mm²
Lieferumfang:
10 Gabelkabelschuhe.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
10324
Typ:
KSI-2,5
Loch-Ø:
2.5 mm
Stützhülse:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Blau
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Gabelkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: gabelkabelschuh sinuslive, Sinuslive, KSI-2, 5, Quetschverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,99*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 7,01*
7 Tage
44
€ 6,99*
ab € 7,52*
€ 10,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.