| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y423422 Herst.-Nr.: 18115 EAN/GTIN: 4048358181152 |
| |
|
| | |
| · Fettzähler mit Batterien, Düsenrohr und Reduzierstücken · Batterie LR1 Lady Duracell-MN9100 (88 431) · Düsenrohr, 80 mm, 25°, R 1/8" a, R 1/8" a (02 427) · Reduzierstück, Stahl, verzinkt, G 1/8'' i, M 10 x 1 a (12 016) · Reduzierstück, Stahl, verzinkt, R 1/8'' a, M 10 x 1 i (12 086) · Einfache Kalibrierung · Die Messgenauigkeit kann der Viskosität über den Kalibrierfaktor angepasst werden · Einfach abzulesende 5-stellige Anzeige · Anzeige rückstellbar · Schockgesicherte Elektronik · System schaltet bei Nicht-Bedienung nach 10 Minuten in den Standbymodus Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Fette | Betriebsspannung (Details): | 1.5 V | Produkt-Art: | Einbauzähler für Fette |
|
| | |
| | | |
| |