Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinuslive 13199 Gabelkabelschuh 4mm² Loch-Ø=4mm Teilisoliert Gelb 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y42819
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     13199
EAN/GTIN:
     4016631007246
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh
10 Gabelkabelschuhe isoliert.
Features:
24-Karat vergoldet + isoliert
Kabeleingang 2,5 - 4 mm²
Lieferumfang:
10 Gabelkabelschuhe.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
13199
Typ:
KSI-4
Stützhülse:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Gelb
max. Querschnitt:
4 mm²
Loch-Ø:
4 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Gabelkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: 04016631007246, Sinuslive, KSI-4, Quetschverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,47*
€ 14,17*
6 Tage
68
€ 6,99*
ab € 20,89*
€ 29,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,947* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.