Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol PRELIxx PRO 2014.1M 10 x 1, FN-schwarz-ZBH-Set 9 14221211 Fettpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y428202
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     14221211
EAN/GTIN:
     4103810703515
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse pressol
fettpresse
· Mit Schlauchhalter
· Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
· Verzinkte Teile: Handhebel, Zuglasche, Sperrklinke, Deckel
· Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
· Kugelsitzventil verzinkt (85 589)
· Demontierbares und bewegliches Schubstangensystem
· T-Griff, greif- und drückoptimiert
· Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung
· Fettpresse ebenfalls erhältlich in den Farben Silber, Rot, Blau, Grün und Gelb
· Düsenrohr, gebogen, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
· Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring (12 655 828)
· 2 x Mundstück, 4 BA, M 10 x 1 (12 643)

Besondere Merkmale:
· Das Gerät verarbeitet Fette NLGI 3 bei 20 °C
· Fettfördermenge bei 200 bar Gegendruck nach 40.000 Arbeitsspielen nahezu unverändert
· Pumpenkolben, Zylinder und O-Ring mit 6 μ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung)
· Bei großem Gegendruck, z.B. verharzte Schmierstelle, kann durch den kurzen Hub die Schmierstelle mit wesentlich geringerer Druckkraft überwunden werden
· Fettförderung variabel von 0,1-1,6 cm³ pro Hub
· Optimale Hebelverhältnisse zum Betätigen des Handhebels, dadurch ist die benötigte Kraft zum Betätigen des Handhebels so gering wie möglich
· Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
· Die Manschette kann, bedingt durch die Beweglichkeit der Schubstange, auch bei beschädigter Kartusche oder nicht maßhaltiger Kartusche eingeführt werden
· Beschädigte Kartuschen können einfach entfernt werden
· Schubstange in jeder Position arretierbar - Schubstange muss nicht komplett nach hinten gezogen werden um das Fett vom Druck der Feder freizustellen (Fett verseift nicht)
· Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich
· Gerolltes Gewinde am Fettpressenrohr ist unempfindlich gegen Beschädigung durch Stöße und ermöglicht schnelles und leichtes Einschrauben mit 1,5 Umdrehungen
· Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres
· Konzipiert für den rauen Einsatz
· Nach DIN 1283
· TÜV-zertifiziert
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Länge:
395 mm
Breite:
66 mm
Produkt-Art:
Fettpresse
Weitere Suchbegriffe: Pressol, PRELIxx PRO 20141 M 10 x 1, FN-schwarz-ZBH-Set 9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,47*
€ 59,49*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 44,87*
€ 59,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.