Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 25223001 Urea-EMP-35 l/min-230 V-1~AC Zirkulationspumpe 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y428472
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     25223001
EAN/GTIN:
     4048358708625
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
umwälzpumpe 230v
umwälzpumpen
· Membranpumpe, selbstansaugend (25 280)
· Ein- und Ausschalter
· Mechanisches Zapfventil für AdBlue® (ZVMU) (23 163 878)
· Grundplatte für Fassmontage (82 883)
· Zapfventilhalter (85 036 001)
· AdBlue®-Abgabeschlauch, DN 19, 6 m, mit Bogen 90° G 1'' i und Drehgelenk für ZVMU (25 671)
· AdBlue®-Saugschlauch, DN 19, 2 m, mit Bogen 90° G 1'' i und Fußventil (25 663)

Besondere Merkmale:
· Erstklassiger Elektromaschinen- und Pumpenbau
· Konzipiert für lange Gesamtlebensdauer
· Kapselung des Elektromotors, dadurch wird die kurzschlussverursachende Kondensatwasserbildung bei starken Temperaturschwankungen weitestgehend verhindert
· Motor- und Schaltergehäuse aus schlagfestem Aluminiumdruckguss
· Dauerbetrieb - ein echter Dauerläufer
· Hohe Saugleistung, 3 m
· Durch Werkstoffwahl geringes Gewicht und außerordentlich lange Lebensdauer
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Länge:
310 mm
Breite:
180 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
11.3 kg
Max. Kabellänge:
2.8 m
Druckanschluss:
G1"
Sauganschluss:
G1"
Leistungsaufnahme (P1):
360 W
Selbstansaugend bis:
3 m
Betriebsspannung:
230 V/AC
Förderhöhe (max.):
17 m
Produkt-Art:
Zirkulationspumpe
Weitere Suchbegriffe: Pressol, Urea-EMP-35 l/min-230 V-1~AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 381,00*
€ 472,66*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 392,24*
€ 472,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,66*
€ 562,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,08*
€ 542,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 449,64*
€ 535,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,64*
€ 507,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,31*
€ 476,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,00*
€ 453,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.