Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Leuchtstoffröhre EEK: G (A - G) G13 18W Neutralweiß Röhrenform (Ø x L) 26mm x 600mm 10S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y429402
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25
EAN/GTIN:
     4002940020182
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25 - Leuchtstoffröhre - Lampenleistung EM 25 °C, nominal: 18 W.
MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.
Features:
10er Pack Leuchtstoffröhren
Dimmbar
Lieferumfang:
10er Pack Leuchtstofflampen.
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Energieverbrauch:
22 kWh/1000h
Ø:
26 mm
Länge:
600 mm
Sockel:
G13
Bauform:
Röhrenform
Durchmesser:
26 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
4100 K
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
1350 lm
Energieeffizienzklasse:
G
Produkt-Art:
Leuchtstoffröhre
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Dimmbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,869* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,30*
€ 32,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,85*
€ 31,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,82*
€ 31,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.