Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1825-190 LED-Kerze Weiß Warmweiß (Ø x H) 50mm x 152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y441202
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1825-190
EAN/GTIN:
     7318301825196
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Ob an einem adventlichen Winterabend oder einer lauen Sommernacht – Kerzenflackern und Lichterglanz sind für eine warme, wohltuende Atmosphäre unentbehrlich. Doch dafür müssen Sie nicht zwangsläufig mit dem Feuer spielen. Die Living Light Echtwachskerzen mit 3D-Flamme sind täuschend echt gestaltet und bringen zusätzlich mit ihren LED Tropfen, eine besonders romantische Atmosphäre. Kein Uneingeweihter bemerkt, dass in dieser Kerze ein Batterie-Herz schlägt, das 400 Stunden Kerzenromantik schenkt. Sanft tanzt die Flamme auf und ab und der goldene Schein taucht die Umgebung in sanftes Schummerlicht. Mit dem umwickelten, silberfarbenen Draht wirkt diese LED Echtwachskerze besonders elegant. Setzen Sie zauberhafte, flackernde Glanzpunkte ganz ohne Risiko und Wachsspritzerei. Der Clou? Mit dem Timer können Sie eine Leuchtdauer von vier oder acht Stunden einstellen. Pünktlich erlischt das Licht und flackert am nächsten Tag zur selben Zeit wieder auf. Praktischer und sicherer geht es nicht. Mit dieser Echtwachkerze setzen Sie auf ein unverwechselbares und langlebiges Markenprodukt, an dem Sie und Ihre Lieben dank ausgezeichneter Qualität und geprüfter Sicherheit „alle Jahre wieder“ Freude haben werden
Features:
Mit 3D Flamme und silberfarbenem Draht umwickelt
4h und 8h Timer
9 warmweiße Dioden
Batteriebetrieben
Lieferumfang:
Echtwachskerze · Timer · Anleitung
Hinweise:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen
Höhe:
152 mm
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
50 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Leuchtmittel-Anzahl:
9
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
3 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
LED-Kerze
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 24,92834*
€ 30,93834*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,58*
€ 35,13*
6 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 48,53*
€ 64,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.