Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GCL 2-50G Kreuz und Punktlinienlaser inkl. Tasche Reichweite (max.): 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y443262
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066M02
EAN/GTIN:
     4059952511108
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser

Features:
Grünes Laserlicht
Kombi-Laser
IP 64
Lieferumfang:
Kombilaser GCL 2-50 G + 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA) + Deckenklemme DK 10 Professional + Drehhalterung RM 10 Professional + Handwerkerkoffer + Laserzieltafel
Weitere Informationen:
Höhe:
116 mm
Länge:
126 mm
Breite:
63 mm
Gewicht:
0.58 kg
Typ:
GCL 2-50 G
Besonderheiten:
inkl. Tasche
Selbstnivellierbereich (+/-):
4 °
Stativgewinde:
1/4"
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.3 mm/m
Gewicht Hinweis:
ohne Batterien
Laser-Klasse:
2
Reichweite (max.):
15 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kreuz und Punktlinienlaser
Weitere Suchbegriffe: Zieltafel, kreuzlaser bosch, kreuzlaser, Bosch Professional, GCL 2-50 G, nivellier, nivellierlaser
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 217,70*
€ 243,76*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 217,43*
€ 243,77*
€ 4,90*
ab € 219,50*
€ 247,18*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 222,98*
€ 247,18*
Lager 615
Frei Haus
ab € 248,09*
€ 274,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,34*
€ 326,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,01*
€ 324,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,40*
€ 314,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601066M00
ab € 177,48*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.