Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GCM 8 SJL Paneelsäge 216mm 30mm 1600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y44702
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B19100
EAN/GTIN:
     3165140654319
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge

Features:
1600 W

Schnitttiefe max. (45°/90°): /
Lieferumfang:
Kreissägeblatt 216 x 30 mm · Klemme.
Weitere Informationen:
Leistung:
1600 W
Tiefe:
91 cm
Höhe:
410 mm
Länge:
460 mm
Breite:
910 mm
Gewicht:
17.3 kg
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Sägeblatt-Durchmesser:
216 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistung (Details):
1600 W
Leerlauf-Drehzahl (Details):
5500 U/min
Betriebsspannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
5500 U/min
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Produkt-Art:
Paneelsäge
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge bosch, kapp- und gehrungssäge, sägeblatt 216x30 kappsäge, Bosch Professional, GCM 8 SJL, bosch blau
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 371,73*
€ 404,07*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 370,39*
€ 404,08*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 378,52*
€ 409,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,89*
€ 416,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 424,03*
€ 453,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,32*
€ 539,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,45*
€ 534,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,31*
€ 518,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,15*
€ 511,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,03*
€ 504,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601B24000
ab € 190,89*
Zubehör
Bosch
2608642493
ab € 41,33*
Zubehör
Bosch
2608642497
ab € 32,13*
Zubehör
Bosch
0601B12100
ab € 280,72*
Zubehör
Bosch
0601B12300
ab € 103,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.