Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GOL 32 D Optisches Nivelliergerät Reichweite (max.): 120m Optische Vergrößer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y44757
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601068500
EAN/GTIN:
     3165140711388
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät

Features:
IP 54
Lieferumfang:
Linsenschutz · Senklot · Innensechskantschlüssel · Koffer.
Weitere Informationen:
Höhe:
145 mm
Länge:
215 mm
Breite:
135 mm
Messbereich:
120 m
Gewicht:
1.5 kg
Typ:
GOL 32 D
Stativgewinde:
5/8"
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Reichweite (max.):
120 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Optische Vergrößerung (max.):
32 x
Produkt-Art:
Optisches Nivelliergerät
Weitere Suchbegriffe: bosch optisches nivelliergerät, optisches nivellier, gerätekoffer blau, Bosch Professional, GOL 32 D, nivellier
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 172,02*
€ 193,29*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 172,65*
€ 193,31*
€ 4,90*
ab € 171,58*
€ 193,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 174,47*
€ 196,59*
Lager 615
Frei Haus
ab € 196,81*
€ 219,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,84*
€ 255,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.