| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y448622 Herst.-Nr.: SY-4755366 EAN/GTIN: 4064161183329 |
| |
|
| | |
| Schnelles und praktisches Aufladen mit Power Delivery
Praktische Mehrfachsteckdose mit zusätzlichen USB-Anschlüssen. Die USB-Anschlüsse versorgen zum Beispiel Smartphones oder Tablets mit Strom. Der USB-C™-Port lädt kompatible Geräte dank Power Delivery 3.0 (PD) mit bis zu 17 W rasend schnell auf, bei Power-Delivery verständigen sich Quelle, Empfänger und Kabel untereinander, um die optimale elektrische Leistung für schnelles Laden zu ermitteln. Features: 1 x USB-A Fast Charge 1 x USB-C™ Power Delivery Ladeanschlüsse (max. 17 W) Erhöhter Berührungsschutz Mit Kabelmanagement Lieferumfang: Steckdosenleiste + Benutzerhandbuch. Weitere Informationen: | | Höhe: | 44 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 251 mm | Farbe: | weiß + grau | Breite: | 59 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.40 m | Steckdosen: | 3 | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Material: | Plastik | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit Schalter + mit USB + erhöhter Berührungsschutz + Power Delivery | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Weiß + Grau | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,84* | € 18,12* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,46* | € 18,12* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,24* | € 35,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,51* | € 37,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|