Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garrett Pro Pointer AT Handdetektor akustisch, Vibration 1140900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y449731
Hersteller:
     Garrett
Herst.-Nr.:
     1140900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
786156004535
Garrett
Pro Pointer AT
Punkortung
Der Garrett PRO-Pointer AT ist speziell für kleinste, schwer zu ortende Metallobjekte dank seiner Punktortungs-Sonde hervorragend geeignet. Mit einem Knopfdruck ist das Gerät sofort einsatzbereit und meldet über einen Ton- und Vibrationsalarm geortete Metallobjekte. Der Garrett PRO-Pointer AT ist bis zu 3 m wasserdicht und eignet sich ideal für die Kleinobjekt-Ortung, denn der Ton und die Vibration erhöhen sich automatisch beim annähern an das geortete Objekt. Ausgestattet mit der PinPoint-Funktion (Punktortung mit der Gerätespitze) und einem 360° Detektionsfeld bietet er optimale Ortungsmöglichkeiten. Er hat hat drei Empfindlichkeitseinstellungen und zwei Detektioneinstellungen, Akustisch und vibrierend oder nur vibrierend (lautlos).
Features:
Ton- und Vibrationsalarm
Wasserdicht bis 3 m
360° Detektionsfeld
Punktortung mit der Gerätespitze
Eingebautes LED-Licht für lichtschwache Stellen
Lieferumfang:
Pro-Pointer AT · Gürtelhalter · 9 V Block · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Länge:
229 mm
Gewicht:
200 g
Durchmesser:
38 mm
Anzeige-Art:
akustisch + Vibration
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterie
Produkt-Art:
Handdetektor
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x), inkl.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.