Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe DAA-16 Messadapter CEE-Stecker 16A 5polig - Buchse 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y454221
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2743806
EAN/GTIN:
     0095969371681
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
CEE-Messadapter
CEE Anbaudose
Drehstromadapter 16 A zum schnellen Anschluss von Prüfgeräten an Drehstromsteckdosen bei Prüfungen nach DIN VDE 0100
Features:
CEE 16 A
Weitere Informationen:
Typ:
DAA-16
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B:
Buchse 4 mm
Produkt-Art:
Messadapter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 100,60*
€ 120,48*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 103,08*
€ 120,50*
Frei Haus
ab € 102,19*
€ 122,58*
€ 5,46*
ab € 106,04*
€ 123,51*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 108,06*
€ 125,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.