Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix BT-2372208 Steckdosenleiste 3fach Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y455762
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     BT-2372208
EAN/GTIN:
     4064161177342
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Praktisch und sicher
Diese Stromleiste ohne Kabelzuleitung bietet Schutzkontaktanschlüsse für bis zu drei elektrische Geräte, und diese Steckplätze können auch tatsächlich alle genutzt werden: Die Buchsen sind um 45° verdreht auf der Leiste angebracht, damit sich abgewinkelte Schutzkontaktstecker nicht gegenseitig in die Quere kommen. Die Kontaktbuchsen sind darüber hinaus mit einem erhöhten Berührungsschutz versehen: Schutzklappen verhindern das unbeabsichtigte Berühren der Leitungen, denn die innenliegende Drehflügel-Sicherung öffnet sich nur bei gleichzeitigem Druck auf beide Kontaktöffnungen.
Einfache Montage
Das lästige Auseinanderschrauben der Leiste ist nicht nötig: Zum Anschließen des Stromkabels einfach die Montageklappe öffnen, Kabel anschließen, zuklappen, fertig!
Features:
3-fache Schutzkontaktsteckdose
Erhöhter Berührungsschutz
Oberteil klappbar für Anschlusskabel
Lieferumfang:
Steckdosenleiste
Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
43 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
230 mm
Farbe:
weiß
Breite:
52 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen:
3
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
3fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
ohne Kabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, Tischverteiler, verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2203
1
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,65*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 3,99*
1
€ 3,50*
ab € 27,59*
€ 37,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.