Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke PM9082 Messadapter BNC-Stecker - Buchse 4mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y456621
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     916163
EAN/GTIN:
     0095969015011
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Messadapter von 4 mm Doppel-Laborbuchse auf BNC-Stecker. Das Set enthält zwei Messadapter.
• Nennspannung: 600 V rms
• CAT III 600 V
Features:
BNC-Stecker - 4 mm Laborbuchse
Lieferumfang:
2 Messadapter.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
600 V
Typ:
PM9082
Messkategorie:
CAT III 600 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
BNC-Stecker
Anschluss B:
Buchse 4 mm
Produkt-Art:
Messadapter
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc, 00095969015011, 08712031000127, 95969015011, Fluke
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 65,71*
€ 83,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 83,09*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 68,11*
€ 83,51*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 69,77*
€ 85,46*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 69,95*
€ 85,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
916093
ab € 63,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.