Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 78946 HomeSpa Casca LED-Deckenleuchte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y458252
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78946
EAN/GTIN:
     4000870789469
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Die Deckenleuchte Casca mit einer Leistung von 16 Watt liefert einen besonderen Lichteffekt: Im eingeschalteten Zustand leuchtet nur der innere Rand, aus der Mitte tritt kein Licht aus. Durch mehrfaches Drücken des Lichtschalters lässt sich die Lichtfarbe in drei Stufen einstellen: Tageslichtweiß ? Wake up! Neutralweiß ? Make up! Warmweiß ? Relax!
Features:
gleichmäßiges Raumlicht auf Basis modernster LED-Technik
mit integriertem LED-Leuchtmittel
Whiteswitch - durch mehrfaches Drücken des Wandschalters ist die Farbtemperatur einstellbar
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß bis 6500K - Tageslichtweiß
Weitere Informationen:
Höhe:
71 mm
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP44 (Deckenmontage)
Durchmesser:
300 mm
Lebensdauer circa:
30000 h
Lichtfarbe (max.):
6500 K
Lichtfarbe (min.):
3000 K
Raum:
Arbeitszimmer + Badezimmer + Haus/Garage + Kinderzimmer + Küche + Schlafzimmer + Wohn-/Ess
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistung je Leuchtmittel:
16 W
Lichtstrom Gesamt:
2300 lm
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Schutzklasse:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,73*
€ 79,74*
€ 8,50*
ab € 80,11*
€ 80,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,34*
€ 80,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,68*
€ 81,57*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,29*
€ 81,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.