Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93373 Spircle LED-Aufbauleuchte LED LED fest eingebaut 8W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y458382
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93373
EAN/GTIN:
     4000870933732
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Die LED Aufbauleuchte Spircle in der Farbe Weiß matt eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten und fügt sich mit ihrem modernem Industrielook nahtlos in jede Wohnsituation ein. Mit einem Abstrahlwinkel vom 38° beleuchtet sie die Bereiche und Objekte gezielt. Der Spotkopf lässt sich bis zu 90° schwenken und 360° drehen, dies bietet volle Flexibilität und lässt die Lieblingsstücke immer im richtigen Licht strahlen. Die Spots benötigen einen Standard-Bohrdurchmesser von 68mm.
Features:
einfaches Ausrichten der Beleuchtung mittels schwenkbaren Spotköpfen
gerichtetes Licht inszeniert Bilder und Objekte durch gezieltes Anstrahlen
Farbtemperatur: 3000K - Warmweiß
LED-Leuchtmittel (fest verbaut) im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Höhe:
83 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Durchmesser:
78 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Arbeitszimmer + Kinderzimmer + Küche + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
780 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
38 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistung je Leuchtmittel:
8 W
Lichtstrom Gesamt:
780 lm
Produkt-Art:
LED-Aufbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
II
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 60,66*
€ 60,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,36*
€ 62,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,43*
€ 62,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,29*
€ 63,11*
€ 8,50*
ab € 50,67*
€ 65,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.