Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg RKKi 4/10-10x4q Reihenklemmen-Gehäuse 94 x 94 x 57 Kunststoff Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y460822
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     63740401
EAN/GTIN:
     4013902573479
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Reihenklemmengehäuse in kompakter Bauform, Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035, bestückt mit 10-poliger Blockklemme 0,2-4qmm (Schraubanschluss), inkl. 4 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8-13,5mm, IP54
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Höhe:
57 mm
Länge:
94 mm
Farbe:
grau
Breite:
94 mm
Ausführung:
mit Deckel
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
63740401
Typ:
RKKi 4/10-10x4q
Länge bzw. Tiefe:
94 mm
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
halogenfrei + plombierbar
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Reihenklemmen-Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,34*
€ 26,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,57*
€ 26,97*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,66*
€ 28,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,02*
€ 29,40*
3 Tage
17
€ 4,95*
ab € 21,33*
€ 29,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,69*
Zubehör
Spelsberg
19000201
ab € 2,76*
Zubehör
Spelsberg
19202001
ab € 1,18*
Zubehör
Spelsberg
19400101#0432282
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.