Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 07472 Landschaftsvlies Natur+ Naturwiese


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y465292
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     07472
EAN/GTIN:
     4007246074723
Suchbegriffe:
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
zubehör modellbahn
Mini-Matte mit Maxi Wirkung!
So einfach ging das gestalten einer Grassteppe noch nie! Egal ob Sie eine tropisches Klima auf der Modellbahn, oder eine von Kräutern bewachsene Steppe darstellen wollen. Mit der Natur+ ist dies im Handumdrehen geschehen.

Die preisgünstigen Natur+ Mini-Matten sind eine kleine aber feine Innovation für den Einstieg in den realistischen Modell-Landschaftsbau. Mit den Natur+ Mini-Matten gestalten Sie Ihre Modell-Landschaft noch natürlicher: Während bei normalen Grasmatten nur eine Faserlänge und ‑farbe zu Anwendung kommt, ist die Natur+ Mini-Matten mit zwei verschiedenen Grasfaserlängen und –‑farben beflockt. Durch die elektrostatische Aufladung der Fasern im Produktionsprozess stellen wir sicher, dass die Fasern senkrecht auf der Grundfläche stehen und damit wie richtiges Gras wirken.

Ein weiterer Pluspunkt der Natur+ Mini-Matten ist die problemlose Verarbeitung. Die Matte wird mit einer Schere in die passende Form und Größe geschnitten und mit NOCH Graskleber in die Modell-Landschaft geklebt.

Jede Packung enthält zwei Natur+ Mini-Matten die farblich aufeinander abgestimmt sind. Durch die Kombination der beiden Matten wird ein zusätzlicher natürlicher Effekt in der Modell-Landschaft erzielt.

Profi-Tipp: Eventuelle Übergänge und Ränder lassen sich perfekt mit NOCH Garsbüscheln kaschieren.
Features:
Natürliche Farben
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Ausführung:
Naturwiese
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Anwendungsbereiche:
Krippenbau
Produkt-Art:
Landschaftsvlies
Weitere Suchbegriffe: NOCH, Natur+ Naturwiese
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 10,17*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,18*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 16,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.