Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y469192 Herst.-Nr.: 95531 EAN/GTIN: 4000870955314 |
| |
|
| | |
| Egal ob weißes oder buntes Licht, starke oder weniger starke Lichtbündelung bei der Auswahl des Leuchtmittels bietet der Spot Cover volle Flexibilität. Das dezente Design des Spots passt zu jedem Einrichtungsstil und eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Es lässt sich eine beliebige Reflektorlampe mit einer Leistung von maximal 10 Watt verwenden. Das vielseitige ProRail3 Schienensystem bietet eine flexible und individuelle Beleuchtung für z. B. Verkaufsräume, Arztpraxen oder Gastronomien. Mit nur einem Stromauslass lassen sich auch verwinkelte Räume lichtstark ausleuchten. Features: Leuchtmittel frei wählbar Mit SmartHome Leuchtmitteln auch per App steuerbar Weitere Informationen: | | Höhe: | 182.00 mm | Sockel: | GU10 | Durchmesser: | 66.00 mm | Raum: | Arbeitszimmer + Kinderzimmer + Küche + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Weiß | Serie: | ProRail3 | Produkt-Art: | Systemleuchte (Basis) | Dimmbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 23,09* | € 23,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,05* | € 24,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,15* | € 24,65* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,40* | € 25,02* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,58* | € 26,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|