Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y469551 Herst.-Nr.: 21765 EAN/GTIN: 4007246217656 |
| |
|
| | |
| Die mächtige Eiche mit dem liebevoll gestalteten Baumhaus ist ein ganz besonderer Hingucker auf jeder Modell-Landschaft. Das Baumhaus ist ein Laser-Cut Gebäude als Fertigmodell. Features: Mit Baumhaus Lieferumfang: Lieferung ohne Figuren. Weitere Informationen: | | Höhe: | 150 mm | Bauart (Geländebau-Bäume): | Eiche | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Höhe (max.): | 150 mm | Produkt-Art: | Baum |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,10* | € 21,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,67* | € 21,31* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,56* | € 33,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|