Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVIT AV08014 Hartmetall Durchbruchbohrer 3teilig 12 mm, 16 mm, 24mm Gesamtlänge 1000mm SDS-Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y477161
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV08014
EAN/GTIN:
     5013969992083
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
Hammerbohrer
Bohrspitzen aus Hartmetall, stoßfest & langlebig.
Lieferumfang:
Hammerbohrer Ø 12/16/24 mm.
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
3teilig
Gesamtlänge:
1000 mm
Aufnahme:
SDS-Plus
Material:
Hartmetall
Material-Eignung:
Mauerwerk + Stein + Beton
Bohrloch-Ø:
12 + 16 + 24 mm
Produkt-Art:
Durchbruchbohrer
Weitere Suchbegriffe: Hammerbohrersatz, hammerbohrer sds plus 12mm, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, AVIT, Durchbruchsbohrer, Gesteinsbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,51*
€ 32,04*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 22,50*
€ 32,05*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,26*
€ 35,40*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,89*
€ 45,50*
1 Tag
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,84*
€ 46,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.