| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y486092 Herst.-Nr.: 362099 EAN/GTIN: 8719946003922 |
| |
|
| | |
| Für den Einsatz in Schränken und auch für Kühlschränke geeignet. Schützt das Geschirr oder den Kühlschrankinhalt bei Bremsmanövern oder bei extremen Kurvenfahrten. Die Stange lässt sich auf ihre gewünschte Länge von 48cm bis zu 80 cm verlängern. Verschiedene Anwendungsbereiche durch ausziehbarem Gewinde. Features: Ausziehbarem Gewinde Weitere Informationen: | | Länge: | 48 + 80 cm | Abm. zusammengeklappt: | 48 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Verriegelungsstange |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,95* | € 18,28* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,84* | € 18,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|