Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11033 Batteriehalter 2x Mono (D) Lötanschluss (L x B x H) 73 x 71 x 31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y489261
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11033
EAN/GTIN:
     4040849110337
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter

Features:
Säurefester Kunststoff
Leicht und robust
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Länge:
73 mm
Breite:
71 mm
Ausführung:
L für 2 Mono
Passend für Batteriegröße:
Mono (D)
Zellen-Zahl:
2
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
Lötanschluss
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 4040849383960, Goobay, BH L 2xD, Batteriezubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
330
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,84*
€ 1,32*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,70*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,74*
€ 2,62*
1 Tag
74
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,72*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11445
ab € 0,13*
Zubehör
Goobay
81216
ab € 0,47*
Zubehör
Goobay
11983
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.