Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 90002L SOL300 Solarmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y491261
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     90002L
EAN/GTIN:
     4037373900022
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Bereits ab 8 mA und einer Spannung von lediglich 180 mV startet dieser Motor seine Drehbewegung. Ermöglicht wird dies durch einen speziellen internen Aufbau, der ein leichtgängiges Anlaufen gewährleistet. Der Motor eignet sich daher optimal für Solarzellen und alle Applikationen, die mit wenig Leistung auskommen müssen. Trotz dem modifizierten Aufbau bietet der Motor reichlich Drehmoment (11.24 g/cm). Bei voller Spannung von 6 V wird eine Drehzahl von ca. 6000 pro Minute erreicht. Die Kabel sind ca. 12 cm lang und farblich gekennzeichnet.
Features:
Dieser Motor eignet sich optimal für Solarzellen und alle Applikationen, die mit wenig Leistung auskommen müssen.
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Solarmotor
Weitere Suchbegriffe: 04037373900022, Sol Expert, SOL300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
959
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 3,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 3,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.