Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein HSS-Nova 25 63134220051 Kernlochbohrer 22mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y512271
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63134220051
EAN/GTIN:
     4014586613192
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Hohe Standzeit, Schnitttiefe 25 mm.
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Bohrloch-Ø:
22 mm
Produkt-Art:
Kernlochbohrer
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, zylindersäge bi-metall, lochsäge, Fein, HSS-Nova 25, 179-7801
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,74*
€ 21,21*
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 16,15*
€ 21,23*
2 Tage
4
1
€ 5,59*
ab € 16,54*
€ 21,59*
7 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 16,50*
€ 22,31*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,17*
€ 22,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1238485
ab € 34,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.