Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik LifYY Steuerleitung 2 x 0.50mm² Schwarz 240205000-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y52410
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     240205000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x0,5mm²
Höchstflexible Steuerleitung für Mess-, Signal- und Steuerzwecke. Einsatz vorzugsweise für bewegte Anwendungen, ohne zwangsweise Bewegungsführung und Zugbeanspruchung in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
900 V
Nummerncodiert:
Nein
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
240205000-1
Material (Details):
Leiter: feinstdrähtige Cu-Litze, blank, Aderisolation: PVC nach VDE 0207
Isolierung:
PVC nach VDE 0207
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
256 x 0.05 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
5 mm
Besonderheiten:
hochflexibel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
Farbcode: DIN 47100
Kabeltyp:
LifYY
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
8
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, 02050001648648, Kabeltronik, 240205000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
176
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 5,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 5,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
ab 3 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054428
ab € 8,90*
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,46*
Sonstiges
Weicon
50055328
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.