Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 98200708 Litze 1 x 0.56mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y52814
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     98200708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze rot
litze
Der Werkstoff mPPE erlaubt sehr kleine Aussendurchmesser und beinhaltet keine Weichmacher, dadurch vollständig recyclebar und somit ein umweltfreundlicher Ersatz für PVC. UL-approbierte Schaltlitzen finden vornehmlich Einsatz für die interne Verdrahtung von elektrischen Geräten und Schaltschränken. Weitgehende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Öle.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
98200708
Material (Details):
Cu-Litze, verzinnt.
Isolierung:
mPPE
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
7 x 032 mm
Leiteraufbau:
Kupferlitze; verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
250 m
Außen-Ø:
1.65 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flexibel
Herstellerfarbe:
Rot
AWG max.:
7
AWG min.:
20
Isolationsmaterial:
mPPE
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
UL/cUL
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze kabeltronik, Kabeltronik, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,18*
1 Tag
257
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,20*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,00*
€ 22,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 6,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,02*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.