Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 99220701 Litze 1 x 0.34mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y52831
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     99220701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Der Werkstoff mPPE erlaubt sehr kleine Aussendurchmesser und beinhaltet keine Weichmacher, dadurch vollständig recyclebar und somit ein umweltfreundlicher Ersatz für PVC. UL-approbierte Schaltlitzen finden vornehmlich Einsatz für die interne Verdrahtung von elektrischen Geräten und Schaltschränken. Weitgehende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Öle.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
99220701
Material (Details):
Cu-Litze, verzinnt.
Isolierung:
mPPE
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
7 x 0.25
Leiteraufbau:
Kupferlitze; verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
250 m
Außen-Ø:
1.20 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flexibel
Herstellerfarbe:
Weiß
AWG max.:
7
AWG min.:
22
Isolationsmaterial:
mPPE
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
UL/cUL
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Kabeltronik, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,32*
11 Tage
nicht lagernd
19
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,89*
€ 1,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,73* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.