Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein HM-Ultra 35 QuickIN 63127110014 Kernlochbohrer 36mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y528491
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127110014
EAN/GTIN:
     4014586240237
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Weitere Informationen:
Material:
Hartmetall
Bohrloch-Ø:
36 mm
Arbeitslänge:
35 mm
Produkt-Art:
Kernlochbohrer
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, hartmetall lochsäge 36mm, lochsäge, lochsäge 36 mm, Fein, HM-Ultra 35 QuickIN, bohraufsätze
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 40,71*
€ 49,25*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 41,68*
€ 50,22*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 42,50*
€ 50,94*
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 42,87*
€ 51,52*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 43,90*
€ 54,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.