Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 60.13.9.024.0000 Steckrelais 24 V/DC 10A 3 Wechsler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y529073
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     60.13.9.024.0000
EAN/GTIN:
     8012823252421
Suchbegriffe:
Finder
relais
printrelais
Industrie-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 24 V DC, 1,3 W, 445 Ohm, Relaisschutzart: RT I
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
36.4 mm
Höhe:
54.2 mm
Breite:
32.5 mm
Schutzart:
IP20
RoHS-konform:
Ja
Typ:
60.13.9.024.0000
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
3 Wechsler
Schaltstrom (max.):
10 A
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Produkt-Art:
Steckrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.