Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 12 Rastermaß: 3.81mm 15EDGK-3.81-12P-14-00AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y542861
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGK-3.81-12P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftgehäuse
degson stiftgehäuse
stiftgehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 12
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.10 mm
Länge:
15.60 mm
Farbe:
grün
Breite:
46.51 mm
Passend für (Details):
28 - 16
Nennspannung:
300 V
Herst.-Teilenr.:
15EDGK-3.81-12P-14-00AH
Nennstrom:
8 A
Bauform:
Stecker, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Schraubklemme
Herstellerfarbe:
Grün
Besonderheiten:
mit Drahtschutz
AWG max.:
16
AWG min.:
28
Abisolierlänge (max.):
7.00 mm
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
Polzahl Gesamt:
12
Weitere Suchbegriffe: Degson, steckbar, Schraubklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.