| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y548141 Herst.-Nr.: T3120 0616 EAN/GTIN: 5013969644562 |
| |
|
| | |
| Geschmiedeter Stahl mit Wolframkarbidspitze für lange Haltbarkeit. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 160 mm | Aufnahme: | SDS-Plus | Material: | Wolframkarbid | Material-Eignung: | Beton + Stein + Mauerwerk | Bohrloch-Ø: | 6 mm | Arbeitslänge: | 90 mm | Produkt-Art: | Hammerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 1,98* | € 3,06* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,95* | € 3,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,28* | € 3,72* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,47* | € 5,78* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,30* | € 6,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|