Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bticino 2659N Türsprechanlagen-Zubehör 2-Draht Lautsprecher Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y554953
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     2659N
EAN/GTIN:
     8014496013446
Suchbegriffe:
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Unterputzbriefkasten
Sprechanlagenset
Einbau-Türlautsprecher Mehrdraht für Altsystem TERRANEO, verwendbar für Türtableaus und Briefkastenanlagen
Features:
Türtableaus und Briefkastenanlagen
Klingeltableau für Türkommunikation
Schutzart IP54; IK07
Material: Kunststoff
Lieferumfang:
Lautsprecher + Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Tiefe:
25.5 mm
Höhe:
91 mm
Farbe:
grau
Breite:
55 mm
Übertragungsart:
2-Draht
Max. Kabellänge:
150 m
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Anschlussadern:
2
Montageart (Innen):
Aufbau
Komponente:
Lautsprecher
Einheiten/Teilnehmer:
1
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Türlautsprecher, Türsprechmodul, türlautsprecher, Bticino, TUERLAUTSPRECHE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,22*
€ 78,31*
€ 5,00*
ab € 62,60*
€ 80,19*
3 Tage
33
€ 4,95*
ab € 63,19*
€ 80,42*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 63,40*
€ 81,24*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 63,40*
€ 81,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.