Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1016-60MA2BB Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y600951
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1016-60MA2BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder

Features:
Polzahl Gesamt 60
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
80.86 mm
Breite:
6 mm
Herst.-Teilenr.:
DS1016-60MA2BB
Typ:
DS1016-60MA2BB
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
30
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Zugentlastung
Kontaktoberfläche:
Messing
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Polzahl Gesamt:
60
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, buchsenleiste, 02050003633321, Connfly, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,20*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.