Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 9-900-E50-ESD ESD Schonbacken 9-900-E50-ESD Backenbreite: 50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y608992
Herst.-Nr.:
     9-900-E50-ESD
EAN/GTIN:
     4250838527958
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
bernstein schonbacken backenbreite:...
Die 50 mm Schonbacken aus ESD ableitfähigen Kunststoff (ESD sicher) sind auf der glatten Fläche zum Einkleben, passend zu unserem Kugelgelenk-Schraubstock 9-205 und 9-205 ESD. Die geriffelte Seite sorgt für starken Halt und gute Fixierung der zu bearbeitenden Teilen und Komponenten.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
9 g
Besonderheiten:
aus ableitfähigem Material
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Schonbacken
Backenbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, bernstein schonbacken, Bernstein Tools
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 4,89*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 4,92*
1 Tag
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,14*
1 Tag
7
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,82*
€ 5,59*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 6,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
9-900-E50-FILZ
ab € 3,56*
Ähnlich
Bernstein
9-900-E50-KORK
ab € 4,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50-SET
ab € 17,64*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50
ab € 2,90*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50-LEDER
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.