Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modellbau-Akku-Einzelzelle NiMH Mignon (AA) 1.2V 1800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y609402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CE-2389179
EAN/GTIN:
     4064161189468
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Features:
Ideal für Fernsteueranlagen
8er Set
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
50 mm
Gewicht:
35 g
Durchmesser:
14 mm
Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
NiMH
Lötfahne:
Nein
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
1.2 V
Gewicht Hinweis:
ca.
Kapazität:
1800 mAh
Set:
8er Set
Produkt-Art:
Modellbau-Akku-Einzelzelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,60*
€ 15,42*
€ 3,50*
ab € 24,88*
€ 34,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.