Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla B 180806 PC-V0-G-7024 Bocube Gehäuse 96024124 Outdoor-Gehäuse Polycarbonat V0 Graphitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y611172
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96024124
EAN/GTIN:
     4049505044665
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Einmalig innovative, vielfältig einsetzbare Gehäuselösung aus Polycarbonat UL 94 V0
Features:
Bocube ist aufgrund der wenigen Teile sehr leicht und unkompliziert per Hand zu montieren. Das Öffnen erfolgt mittels Schlitzschraubendreher
Alle Gehäuse verfügen im Deckel über eine abgesenkte Fläche für die Montage von Folientastaturen
Dank des Scharnierverschlusses ist der Deckel unverlierbar und kann ideal als Anzeigegehäuse verwendet werden
Für alle Bocube-Größen sind Wandlaschen verfügbar. Sie werden in die rückseitig am Gehäuseunterteil vorhandenen Bohrungen angeschraubt
Rechteckige Frontplatten oder Platinen können sowohl im Unterteil (mittels Distanzbolzen) als auch im Oberteil montiert werden
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse
Hinweise:
Das Material PC UL 94 V0 ist geeignet für den Einsatz im Außenbereich (f1-Listung nach UL 746C) und entspricht dem Anforderungssatz R 22 nach DIN EN 45545-2 der Gefährdungsstufe HL32
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
191 mm
Breite:
80 mm
Innenmaß Tiefe:
154.4 mm
Innenmaß Höhe:
52 mm
Innenmaß Breite:
73.4 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
185 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B 180806 PC-V0-G-7024 Bocube Gehäuse
Länge bzw. Tiefe:
191 mm
Material:
Polycarbonat V0
Besonderheiten:
Deckel Transparent
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024)
Produkt-Art:
Outdoor-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, B 180806 PC-V0-G-7024 Bocube Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.